絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4311
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1251NU
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151W
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151U
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷ポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし切換方式(1) シングルタイプポート数4定格電圧(V)DC12使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(5) ベース配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131V
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし切換方式(1) シングルタイプポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC12ねじの種類M使用流体空気バルブ(V) 真空用ボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131U
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし切換方式(1) シングルタイプポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気バルブ(U) 大流量用ボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) シングルタイプポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121U
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数4管接続口径M5ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷から13日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307W
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(Y) 低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径サブプレートなし定格電圧(V)DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)使用流体空気