絞り込み
管接続口径
- 1/8(1)
ブランド
- AirTAC
- SMC(329)
- コガネイ(42)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ポート数」から絞り込む

エアオペレートバルブ 3Aシリーズ
AirTAC¥1,188税込¥1,3071個欠品中仕様ノーマルクローズ接続口径1/8”使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)12制御方式2位置シングルエアオペレート作動方式外部エアオペレート使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67RoHS指令(10物質対応)対応