カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック
          • ロータリアクチュエータ(3)
          • エアチャック(7)
絞り込み
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    作動方式常時閉単動形シリンダー径(Φmm)10開閉ストローク(mm)6.8
  • Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形寸法F(mm)6繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDPGシリーズ

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式常時開単動形
  • CKLG パワフルチャック 近藤製作所

    CKLG パワフルチャック

    近藤製作所
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    17日以内出荷
  • エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)

    コガネイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
  • クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジマスタジョー

    北川鉄工所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    翌日出荷
    クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
    用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150周囲温度(℃)5~60
ロータリアクチュエータ/エアチャック