絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(11)

エルボ(7)

キャップ(5)

クロス(1)

ストレート(9)

ティー(5)

プラグ(1)

メスエルボ(2)

メスストレート(2)

ユニオンエルボ(12)

ユニオンストレート(16)

ユニオンティー(11)

ユニオンワイ(1)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(4)

違径ユニオンティー(1)

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 3/4
- 1/8(390)
- 5/32(252)
- 3/16(225)
- 1/4(578)
- 5/16(305)
- 3/8(526)
- 1/2(415)
- 5/8(82)
- 1"(77)
- 2(78)
- 3(161)
- 3.2(152)
- 4(1,502)
- 6(1,690)
- 8(1,527)
- 10(1,461)
- 12(1,301)
- 16(347)
- 25(82)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/2(15)
- 3/4(22)
- 1(5)
- 1"(1)
- 1-1/16(3)
使用流体
その他(1)
水(22)
油(20)
空気(2)
薬品(20)
ねじの種類
- NPT(17)
- R(13)
- Rc(12)
- UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(5)
- 0.7(40)
- 40.3(2)
0.5・0.7・40.3
ブランド
- イハラサイエンス(29)
- フロウエル(24)
- FIT-ONE(22)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(21)
- SMC(10)
- フロンケミカル(4)
- FITOK(4)
- フジキン(3)
- コクゴ(1)
- アオイ(1)
イハラサイエンス・フロウエル・FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SMC・フロンケミカル・FITOK・フジキン・コクゴ・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
リング
フロウエル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクター
フロウエル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
レデューシングユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボ
フロウエル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
FITOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティ
フロウエル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
6Dシリーズ継手 ストレートユニオン
FITOK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
メイルコネクタ スモールタイプ
フロウエル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から58日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA