カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- くい込み管継手・インサート管継手(3)
- フッ素樹脂継手(4)
- その他汎用管継手(3)
- 配管用ワンタッチ管継手(6)
- SUSワンタッチ管継手(1)
- 汎用管継手
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
FIT-ONE・Georg Fischer・SMC・エスコ・ニッタ・フジキン・フジマック・フロウエル・ベンカン機工・ミヤコ・リガルジョイント

SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A
ベンカン機工¥259,800税込¥285,7801箱(15個)9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック¥799税込¥8791個当日出荷色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品
樹脂製プラグ
ミヤコ¥938~税込¥1,032~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。形状プラグ
異径ユニオン
フロウエル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)60A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥46,980税込¥51,6781個欠品中BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)134寸法H(mm)41温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥23,980税込¥26,3781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
スーパーカンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント¥47,980税込¥52,7781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
溶接式管継手 ラップジョイント
ベンカン機工¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント
プラスチック配管継手 フラットガスケット
Georg Fischer¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728アズワン品番65-7940-16
メイルコネクタ スモールタイプ
フロウエル¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷から58日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)134温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 エルボアダプタ
FIT-ONE¥16,980税込¥18,6781個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)42日以内出荷使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水