絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • PISCO(ピスコ)(73)
  • 千代田通商(61)
  • CKD(60)
  • エスコ(29)
  • ParkerTAIYO(26)
  • AirTAC(18)
  • IBS(9)
  • TRUSCO(7)
  • 日本精器(7)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • ニッタ(5)
  • ベン(3)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
  • H&H(2)
  • Maykker(2)
  • ダイキン工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥418~税込¥460~
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • マフラ(黄銅製) コガネイ

    マフラ(黄銅製)

    コガネイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • スピードコントローラSCLシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCLシリーズ

    コガネイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    スリムシリンダに最適な小形、軽量。
    材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
  • スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラKSCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥898~税込¥988~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • スピードコントローラSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
  • チェック弁 コガネイ

    チェック弁

    コガネイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • スピードコントローラSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
  • シャトル弁 コガネイ

    シャトル弁

    コガネイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁
  • クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
    形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • クイック継手付スピードコントローラ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ エルボ形

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ種類R
  • スピードコントローラTSCOシリーズ コガネイ

    スピードコントローラTSCOシリーズ

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。M3ポートのシリンダの微妙な速度調節ができます。
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • スピードコントローラTSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラTSCシリーズ

    コガネイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
    形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • スピードコントローラSCシリーズ コガネイ

    スピードコントローラSCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 高速弁 K2シリーズ コガネイ

    高速弁 K2シリーズ

    コガネイ
    ¥358税込¥394
    1個
    4日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10×12ポート数2使用流体空気
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ コガネイ

    クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ

    コガネイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
  • クリーン機器スピードコントローラSCLシリーズ コガネイ

    クリーン機器スピードコントローラSCLシリーズ

    コガネイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
    形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
  • クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ コガネイ

    クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
    使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
  • クイックエキゾースト弁 コガネイ

    クイックエキゾースト弁

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
駆動制御機器・スピードコントローラ