絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- RS PRO(139)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- 千代田通商(61)
- エスコ(33)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ニッタ(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る

クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418~税込¥460~1個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スリムシリンダに最適な小形、軽量。材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥898~税込¥988~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
スピードコントローラTSCOシリーズ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。M3ポートのシリンダの微妙な速度調節ができます。使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から翌々日出荷軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。形状スピードコントローラ フリータイプ使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラTSCシリーズ
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
高速弁 K2シリーズ
コガネイ¥358税込¥3941個4日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
クリーン機器スピードコントローラTSCOシリーズ
コガネイ¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状ストレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クリーン機器スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ種類R