カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(25)
- AC100(227)
- AC100~220(1)
- AC110(122)
- AC115(5)
- AC120(4)
- AC200(217)
- AC220(125)
- AC240(3)
- AC380(4)
- AC400(8)
- AC440(8)
- DC6(2)
- DC12(134)
- DC24(181)
- DC48(36)
- DC100(52)
- DC110(15)
- その他(20)
- 定格電圧(V)をもっと見る
管接続口径

AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,900~税込¥47,190~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
直動式2ポート弁 通電時開形 AB
CKD¥4,605~税込¥5,066~1台3日以内出荷から4日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
雨センサー
CKD¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
空気用
CKD¥20,980税込¥23,0781個当日出荷一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20
4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型
日本精器¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
高機能工業用ガス電磁弁
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個61日以内出荷から62日以内出荷工業用ガス専用の安全遮断用電磁弁 ガスバーナ/ガス燃焼装置へのガス供給を遮断する用途●工業炉・加熱炉・乾燥炉などの燃焼設備 ●ガスバーナの主遮断弁/安全遮断弁 ●主な使用シーン:点火失敗・失火時のガス即時遮断、停電・非常停止時の安全確保
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥5,098税込¥5,6081セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ウェーブワッシャ
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥14,698税込¥16,1681個5日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のナットキット(アクチュエータ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)