絞り込み
接続口径
消音効果(dB)
有効断面積(mm2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- CKD(14)
- SMC(9)
- ParkerTAIYO(9)
- エスコ(8)
- AirTAC(6)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Festo(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
モノタロウ・RS PRO・CKD・SMC・ParkerTAIYO・エスコ・AirTAC・千代田通商・日本精器・ベン・PISCO(ピスコ)・コガネイ・TRUSCO・Maykker・H&H・コンバム(旧:妙徳)・Festo・ショウエイ・FSC藤原産業
「接続口径」から絞り込む

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
ミニサイレンサー BSLMシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥37~税込¥41~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー BSLシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418~税込¥460~1個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4色白材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
スロットルサイレンサー BESLシリーズ
AirTAC¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
ステンレスサイレンサー BSL-Sシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
M5 サイレンサー
エスコ¥459税込¥5051個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口M材質(エレメント)PVF取付ねじサイズM5×0.8
R 1/2" サイレンサー
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65材質(本体)アルミ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)80使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口R取付ねじサイズ1/2
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器