絞り込み
接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(6)
- 3/8(8)
- 1/2(5)
- 3/4(3)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- M5(7)
- M6(1)
接続口
- G(4)
- M(6)
- R(8)
- Rc(1)
- その他(4)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(15)
- 金属(9)
消音効果(dB)
- 20
- 1(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(4)
- 19(1)
- 21(2)
- 23(3)
- 25(9)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(10)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
- -(2)
- 消音効果(dB)をもっと見る
有効断面積(mm2)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 5(3)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 30(2)
- 36(3)
- 48(3)
- 61(3)
- 62(2)
- 160(2)
- 165(2)
- 195(1)
- 210(2)
- 500(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- CKD(8)
- ParkerTAIYO(7)
- エスコ(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日本精器(2)
- TRUSCO(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
CKD・ParkerTAIYO・エスコ・PISCO(ピスコ)・日本精器・TRUSCO・コンバム(旧:妙徳)
「接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(6)
3/8(8)
1/2(5)
3/4(3)
1(3)
1-1/2(1)
2(1)
M5(7)
M6(1)

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
サイレンサ メートルオネジ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
M5 サイレンサー
エスコ¥459税込¥5051個当日出荷接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
8mm サイレンサー
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器