絞り込み
接続口径
- 1/2
- 1/8(24)
- 1/4(30)
- 3/8(24)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(13)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- G(3)
- NPT(1)
- R(14)
- Rc(4)
材質(本体)
- その他(2)
- 樹脂(12)
- 金属(10)
消音効果(dB)
- 8(1)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(4)
- 30(5)
- 34(1)
- 35(1)
- 40(2)
有効断面積(mm2)
- 39(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 60(1)
- 61(2)
- 74(1)
- 75(2)
- 78(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 95(1)
- 106(1)
- 143(1)
- 165(1)
- 450(1)
- 590(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(6)
- 千代田通商(3)
- ベン(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- コガネイ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 日本精器(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
モノタロウ・CKD・千代田通商・ベン・SMC・エスコ・コガネイ・ParkerTAIYO・日本精器・PISCO(ピスコ)・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/8(24)
1/4(30)
3/8(24)
1/2
3/4(11)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)
M5(13)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥667税込¥7341個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥679税込¥7471個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
R 1/2" サイレンサー
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65材質(本体)アルミ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)80使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口R取付ねじサイズ1/2
サイレンサ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
スチームトラップ用消音器 BH-1型
ベン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。用途スチームトラップ出口側専用適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下接続口R/Rc
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
G1/2" サイレンサー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)