絞り込み
接続口径
- 2-1/2
- 1/8(24)
- 1/4(30)
- 3/8(24)
- 1/2(24)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(13)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- Rc(2)
材質(本体)
- 金属(2)
ブランド
- ベン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「接続口径」から絞り込む
1/8(24)
1/4(30)
3/8(24)
1/2(24)
3/4(11)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)
M5(13)

サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
ベン¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から5日以内出荷水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器