絞り込み
接続口径
- 1(1)
接続口
- R(1)
- Rc(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 12
- 1(1)
- 6(1)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(26)
- 21(2)
- 23(3)
- 25(9)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(10)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
- -(2)
- 消音効果(dB)をもっと見る
有効断面積(mm2)
- 199(1)
ブランド
- コガネイ(1)
- 日本精器(1)
コガネイ・日本精器
「接続口径」から絞り込む
1(1)

マフラ(黄銅製)
コガネイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
日本精器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ジェットクーラの冷風排出音を低減します。接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器