絞り込み
接続口径
- 1/8
- 1/4(30)
- 3/8(24)
- 1/2(24)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(13)
- M6(1)
- M10(1)
接続口
- G(4)
- NPT(2)
- R(17)
- Rc(1)
消音効果(dB)
- 1(1)
- 7(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(5)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(4)
- 30(6)
- 40(1)
- -(1)
材質(本体)
- その他(4)
- 樹脂(14)
- 金属(5)
有効断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(3)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 29(1)
- 35(1)
- 610(1)
- 960(1)
- -(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(4)
- ParkerTAIYO(4)
- SMC(3)
- コガネイ(2)
- 千代田通商(2)
- 日本精器(2)
- AirTAC(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
モノタロウ・CKD・ParkerTAIYO・SMC・コガネイ・千代田通商・日本精器・AirTAC・H&H・TRUSCO・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(30)
3/8(24)
1/2(24)
3/4(11)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)
M5(13)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433税込¥4761個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418税込¥4601個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
サイレンサ(消音器)
H&H¥479税込¥5271個翌日出荷から8日以内出荷圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器