絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
接続口
- M(1)
- R(3)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(1)
- 金属(3)
消音効果(dB)
- 18
- 1(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 19(1)
- 20(25)
- 21(2)
- 23(3)
- 25(9)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(10)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
- -(2)
- 消音効果(dB)をもっと見る
有効断面積(mm2)
- 5(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 43(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 95(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- 日本精器(1)
モノタロウ・SMC・コガネイ・日本精器
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
M5(1)

サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150販売区分業務用
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥538~税込¥592~1個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器