絞り込み
接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
接続口
- NPT
- G(8)
- M(11)
- R(31)
- Rc(9)
- その他(6)
材質(本体)
- 樹脂(2)
消音効果(dB)
- 16(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 60(1)
- 90(1)
ブランド
- SMC(3)
- CKD(1)
SMC・CKD
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(1)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器