絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
接続口
- R(1)
- その他(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 1(1)
- 20(1)
有効断面積(mm2)
- 17
- 3.5(2)
- 5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 15(4)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(7)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(4)
- 61(3)
- 160(2)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 300(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- コガネイ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
コガネイ・PISCO(ピスコ)
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)

サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3接続口R材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器