絞り込み
接続口径
  • 3/8(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • M5(1)
接続口
  • G(2)
  • M(1)
  • R(1)
  • Rc(2)
  • その他(2)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
  • 金属(3)
消音効果(dB)
  • 20(4)
  • 25(1)
有効断面積(mm2)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 17(1)
  • 62(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(32)
  • CKD(14)
  • SMC(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • AirTAC(6)
  • 千代田通商(4)
  • 日本精器(3)
  • ベン(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Maykker(2)
  • H&H(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • Festo(1)
  • ショウエイ(1)
  • FSC藤原産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
3/8(1)
1/2(2)
3/4(1)
1(1)
M5(1)
  • R 1/2"  サイレンサー エスコ

    R 1/2" サイレンサー

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • M5 サイレンサー エスコ

    M5 サイレンサー

    エスコ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
  • G3/8" サイレンサー エスコ

    G3/8" サイレンサー

    エスコ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
  • 8mm サイレンサー エスコ

    8mm サイレンサー

    エスコ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
  • 4mm サイレンサー エスコ

    4mm サイレンサー

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
  • G1/2" サイレンサー エスコ

    G1/2" サイレンサー

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
  • Rc 1"   サイレンサー エスコ

    Rc 1" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    接続口Rc取付ねじサイズ1材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)300仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-8全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • Rc3/4"  サイレンサー エスコ

    Rc3/4" サイレンサー

    エスコ
    7,150税込7,865
    1個
    翌日出荷
    接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ