絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
管接続口径
  • 1/8(8)
  • 1/4(14)
  • 3/8(15)
  • 1/2(12)
  • 3/4(9)
  • 1(7)
  • 1-1/4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
使用流体
  • 気体(9)
  • (8)
  • 液体(8)
  • 空気(19)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(10)
  • 10(4)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(12)
  • Rc(18)
ポート数
  • 2
  • 3(4)
ブランド
  • エスコ(12)
  • IBS(9)
  • コガネイ(5)
  • 日本精器(2)
エスコ・IBS・コガネイ・日本精器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(2)
6(2)
8(2)
10(3)
12(3)
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • チェックバルブ CHシリーズ IBS

    チェックバルブ CHシリーズ

    IBS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
    タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
  • チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS

    チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

    IBS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
    タイプクラッキング圧力調整型ポート数2最高使用圧力(MPa)20ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • 高圧ラインチェック弁 日本精器

    高圧ラインチェック弁

    日本精器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
  • チェックバルブ C5シリーズ IBS

    チェックバルブ C5シリーズ

    IBS
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
    材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
  • チェック弁 コガネイ

    チェック弁

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • チェックバルブ HVCシリーズ IBS

    チェックバルブ HVCシリーズ

    IBS
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
    タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10×12ポート数2使用流体空気
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコ

    Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコ

    R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
  • Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ

    Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
    エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器