絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(1)
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(3)
- 3/8(2)
- M5(1)
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
ねじの種類
- M(1)
- R(1)
使用流体
水(1)
空気(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.3(17)
- 0.4(9)
- 0.49(8)
- 0.5(14)
- 0.9(17)
- 0.98(17)
- 1(119)
- 1.5(38)
- 2.49(7)
- 3(12)
- 3.5(20)
- 4.9(12)
- 5(17)
- 10(11)
- 16.2(38)
- 21.5(37)
- 41.3(7)
- その他(39)
- 5(25)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- BeHAUS(3)
- ニッタ(2)
BeHAUS・ニッタ
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(1)

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ
キャップ止めねじ
BeHAUS¥619~税込¥681~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷管用の止ねじです。テーパーねじです。用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。形状エルボタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類R使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手