絞り込み
形状

その他(8)

エルボ(5)

キャップ(2)

クロス(2)

ストレート(5)

ソケットエルボ(1)

ティー(5)

ブランチティー(3)

ブランチワイ(1)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(3)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(4)

レデューサー(3)

違径ユニオンストレート(1)

隔壁ユニオン(3)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(14)
- 3/8(30)
- 1/2(27)
- 9/16(1)
- 3/4(6)
- M17(2)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 1/2
- 1/16(15)
- 1/8(77)
- 3/16(38)
- 1/4(115)
- 5/16(44)
- 3/8(106)
- 5/8(29)
- 3/4(36)
- 1"(22)
- 3(17)
- 4(114)
- 5(12)
- 6(146)
- 8(142)
- 9(10)
- 10(147)
- 12(111)
- 12.7(19)
- 16(21)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- G(3)
- M(2)
- NPT(12)
- R(20)
- Rc(10)
- UNF(3)
使用流体
水(20)
油(19)
空気(20)
薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 5(3)
1・5
ブランド
- FITOK(13)
- イハラサイエンス(32)
- ニッタ(23)
- フロパーサル(19)
FITOK・イハラサイエンス・ニッタ・フロパーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(5)

ストレート(5)

その他(8)

ティー(5)

メスストレート(3)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(4)

ユニオンティー(4)

レデューサー(3)

隔壁ユニオン(3)

クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
T-LOK プラグ
フロパーサル¥999税込¥1,0991個当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃使用流体空気、水、一般作動油
T-LOK ナット
フロパーサル¥479税込¥5271個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
FITOK¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK レジューサー
フロパーサル¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
T-LOK おすチューブアダプター
フロパーサル¥569~税込¥626~1個5日以内出荷から9日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R
T-LOK レジューシングユニオン
フロパーサル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状レジューシングユニオン
T-LOK ユニオン
フロパーサル¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316形状ユニオン
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手