絞り込み
形状
形状
その他(7)
形状
エルボ(21)
形状
ストレート(16)
形状
ティー(7)
形状
ニップル(10)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(2)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンティー(2)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ソケット(14)
形状
違径ニップル(3)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(201)
  • 1/4(254)
  • 3/8(199)
  • 7/16(3)
  • 9/16(3)
  • 3/4(28)
  • 1(14)
  • 1-1/16(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-3/4(2)
  • 2(3)
  • M3(25)
  • M5(56)
  • M6(7)
  • M8(12)
  • M12(11)
  • M14(10)
  • M18(10)
  • その他(23)
適合チューブ外径
  • 1/4(8)
  • 5/16(1)
  • 3/8(16)
  • 1/2(27)
  • 5/8(12)
  • 3/4(7)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(21)
  • 12(24)
  • 12.7(4)
  • 14(1)
  • 16(8)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(1)
  • その他(2)
ねじの種類
  • G(13)
  • M(2)
  • NPT(12)
  • R(72)
  • Rc(36)
  • UNF(1)
使用流体
  • 使用流体水(53)
  • 使用流体油(26)
  • 使用流体空気(71)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(13)
  • 0.9(2)
  • 0.98(1)
  • 1(30)
  • 1.5(16)
  • 3.5(6)
  • 5(7)
  • 40.3(1)
  • 47(1)
  • 51(1)
  • その他(4)
0.3・0.9・0.98・1・1.5・3.5・5・40.3・47・51・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BeHAUS(6)
  • EARTH MAN(4)
  • H&H(4)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • SK11(5)
  • TRUSCO(1)
  • アオイ(4)
  • イハラサイエンス(14)
  • エスコ(4)
  • グリーンクロス(2)
  • コクゴ(1)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3)
  • ニッタ(20)
  • フジキン(5)
  • フロパーサル(6)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • 千代田通商(13)
  • 潤工社(1)
  • 近畿製作所(10)
モノタロウ・BeHAUS・EARTH MAN・H&H・PISCO(ピスコ)・SK11・TRUSCO・アオイ・イハラサイエンス・エスコ・グリーンクロス・コクゴ・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ニッタ・フジキン・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・千代田通商・潤工社・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(21)
ストレート
ストレート(16)
その他
その他(7)
ティー
ティー(7)
ニップル
ニップル(10)
ブランチティー
ブランチティー(3)
メスストレート
メスストレート(3)
違径ソケット
違径ソケット(14)
違径ニップル
違径ニップル(3)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(2)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径 中間ニップルソケット グリーンクロス

    異径 中間ニップルソケット

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • 中間ソケット エスコ

    中間ソケット

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1
  • 樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JSL

    ジョプラックス
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異径ニップル 千代田通商

    異径ニップル

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ユニバーサルホースソケット 千代田通商

    ユニバーサルホースソケット

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
    形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,098税込¥8,908
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • エルボコネクターB 千代田通商

    エルボコネクターB

    千代田通商
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • 異径ニップルソケット H&H

    異径ニップルソケット

    H&H(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)

    ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • PTチーズメッキ付 千代田通商

    PTチーズメッキ付

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手