絞り込み
形状
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(3)
形状
ティー(1)
形状
ニップル(3)
形状
プラグ(3)
形状
ユニバーサルエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ニップル(3)
管接続口径
  • M3
  • 1/8(261)
  • 1/4(324)
  • 5/16(3)
  • 3/8(256)
  • 7/16(4)
  • 1/2(146)
  • 9/16(4)
  • 3/4(32)
  • 1(16)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M5(56)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M14(11)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 1.8(2)
  • 3(5)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 6(1)
ねじの種類
  • M(25)
  • R(2)
使用流体
  • 使用流体空気(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(8)
  • 0.9(6)
  • 1(1)
0.5・0.9・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • コガネイ(16)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(3)
ティー
ティー(1)
ニップル
ニップル(3)
プラグ
プラグ(3)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(3)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(3)
違径ニップル
違径ニップル(3)
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続
  • ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 延長継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • TAC継手 ストレート コガネイ

    TAC継手 ストレート

    コガネイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート
  • ミニマル継手 カップリング PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 カップリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルエルボ

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルエルボねじの種類M
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    ¥898~税込¥988~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ブッシュ コガネイ

    TAC継手 ブッシュ

    コガネイ
    ¥598税込¥658
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類R、M
  • TAC継手 カップリング コガネイ

    TAC継手 カップリング

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 エルボ コガネイ

    TAC継手 エルボ

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
  • TAC継手 エアマニホールド コガネイ

    TAC継手 エアマニホールド

    コガネイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    ¥898税込¥988
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TAC継手 延長継手 コガネイ

    TAC継手 延長継手

    コガネイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ユニバーサルティー コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルティー

    コガネイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルティーねじの種類M
  • TACねじ配管用継手 ニップル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ニップル

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 カップリング コガネイ

    TACねじ配管用継手 カップリング

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 薄形プラグ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手