絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(3)

ティー(1)

ニップル(3)

プラグ(3)

ユニバーサルエルボ(3)

延長継手ブッシュ(3)

違径ニップル(3)
管接続口径
- M3
- 1/8(201)
- 1/4(254)
- 3/8(199)
- 7/16(3)
- 1/2(124)
- 9/16(3)
- 3/4(28)
- 1(14)
- 1-1/16(3)
- 1-1/4(2)
- 1-3/4(2)
- 2(3)
- M5(56)
- M6(7)
- M8(12)
- M12(11)
- M14(10)
- M18(10)
- その他(23)
- 管接続口径をもっと見る
適合チューブ外径
- 1.8(2)
- 3(5)
- 3.2(1)
- 4(5)
- 6(1)
ねじの種類
- M(25)
- R(2)
使用流体
空気(15)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(8)
- 0.9(6)
- 1(1)
0.5・0.9・1
ブランド
- PISCO(ピスコ)(9)
- コガネイ(16)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(3)

ティー(1)

ニップル(3)

プラグ(3)

ユニバーサルエルボ(3)

延長継手ブッシュ(3)

違径ニップル(3)

ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 延長継手
PISCO(ピスコ)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 カップリング
PISCO(ピスコ)¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
チューブフィッティングミニ ブッシュ
PISCO(ピスコ)¥53~税込¥58~1個ほか当日出荷から5日以内出荷小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
TACねじ配管用継手 ブッシュ
コガネイ¥598税込¥6581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
TAC継手 エルボ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898税込¥9881袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 延長継手
コガネイ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 ニップル
コガネイ¥1,598税込¥1,7581袋(10個)6日以内出荷から17日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 カップリング
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 薄形プラグ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手