絞り込み
形状

その他(6)

ストレート(14)

ニップル(9)

違径ソケット(6)

違径ニップル(4)

違径ユニオンワイ(1)
管接続口径
- 1/8(22)
- 1/4(42)
- 3/8(29)
- 1/2(13)
- 3/4(3)
適合チューブ外径
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(6)
- 12(3)
- 12.5(1)
ねじの種類
- G
- M(68)
- NPT(13)
- R(155)
- Rc(81)
- UNF(4)
- その他(2)
使用流体
水(8)
油(4)
空気(18)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(4)
- 1(12)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 5(1)
- 15(2)
0.3・1・1.4・1.5・5・15
ブランド
- モノタロウ(2)
- H&H(10)
- イハラサイエンス(1)
- グリーンクロス(5)
- ニッタ(5)
- フジキン(1)
- ヤマトエンジニアリング(12)
- 三協リール(2)
- 八興(1)
- 千代田通商(5)
- 近畿製作所(4)
モノタロウ・H&H・イハラサイエンス・グリーンクロス・ニッタ・フジキン・ヤマトエンジニアリング・三協リール・八興・千代田通商・近畿製作所
「形状」から絞り込む

ストレート(14)

その他(6)

ニップル(9)

違径ソケット(6)

違径ニップル(4)

違径ユニオンワイ(1)

中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥749~税込¥824~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
ニップル No.8PT
近畿製作所(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質真鍮形状ニップルタイプ片方テーパー使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
Y型中間ニップル
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様中間ニップル形状ホースジョイントY型全長(mm)46材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
Y型 中間ニップル
グリーンクロス¥689~税込¥758~1個翌々日出荷パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)+5~+60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G耐圧力(MPa)1.5
回転ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
ホースソケット
千代田通商¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥309~税込¥340~1個ほか翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
異径ニップル No.9
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状異径ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気接続ねじ種類PFXPF
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気
同径中間ニップル
グリーンクロス¥269税込¥2961個当日出荷内ねじパイプどうしの接続用です。用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷仕様ウレタンホースジョイント自在金具形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手