絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(2)
形状
ニップル(2)
形状
プラグ(2)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(1)
  • M3(17)
  • M5(22)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 1.8(3)
  • 3(4)
  • 3.2(4)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(3)
ねじの種類
  • M(24)
  • R(3)
  • Rc(2)
使用流体
  • 使用流体空気(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(12)
0.9
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(6)
  • フジキン(181)
  • TRUSCO(79)
  • アオイ(79)
  • ニッタ(72)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • エスコ(34)
  • イハラサイエンス(33)
  • H&H(31)
  • 千代田通商(25)
  • FITOK(23)
  • BeHAUS(22)
  • フロパーサル(21)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • SK11(18)
  • I-VALUE(16)
  • 近畿製作所(13)
  • グリーンクロス(8)
  • 潤工社(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(1)
ティー
ティー(2)
ニップル
ニップル(2)
プラグ
プラグ(2)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(3)
違径ニップル
違径ニップル(1)
  • TAC継手 ストレート コガネイ

    TAC継手 ストレート

    コガネイ
    788税込867
    1個(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ストレート
  • TAC継手 ユニバーサルエルボ コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルエルボ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルエルボねじの種類M
  • TAC継手 ユニバーサルティー コガネイ

    TAC継手 ユニバーサルティー

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ユニバーサルティーねじの種類M
  • TAC継手 ブッシュ コガネイ

    TAC継手 ブッシュ

    コガネイ
    478税込526
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類R、M
  • TAC継手 カップリング コガネイ

    TAC継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ガスケット コガネイ

    TAC継手 ガスケット

    コガネイ
    788税込867
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    厚さ(mm)0.6
  • TAC継手 エルボ コガネイ

    TAC継手 エルボ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    698税込768
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    478税込526
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    形状ソケットニップル適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • TAC継手 旋回継手 コガネイ

    TAC継手 旋回継手

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    管接続口径M5×0.8ねじの種類M
  • TAC継手 延長継手 コガネイ

    TAC継手 延長継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    698税込768
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    798税込878
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • TAC継手 ティー コガネイ

    TAC継手 ティー

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ティー管接続口径M5×0.8ねじの種類M
  • TAC継手 ターミナル コガネイ

    TAC継手 ターミナル

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個(5個)
    9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    管接続口径M5×0.8ねじの種類M
  • TAC継手 エアマニホールド コガネイ

    TAC継手 エアマニホールド

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
  • TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)137使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ターミナル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ターミナル

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)アルミ合金質量(g)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 エアマニホールド

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ニップル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ニップル

    コガネイ
    798税込878
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 旋回継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 旋回継手

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状旋回継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)4.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.1接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 カップリング コガネイ

    TACねじ配管用継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 隔壁継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 隔壁継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付形状隔壁継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)12.6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8接続ねじM5X0.8(めねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 薄形プラグ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手