絞り込み
形状

その他(1)

エルボ(1)

ストレート(1)

ティー(2)

ニップル(2)

プラグ(2)

メス隔壁ストレート(1)

ユニバーサルエルボ(1)

延長継手ブッシュ(3)

違径ニップル(1)
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(2)
- M3(16)
- M5(21)
- M6(1)
- M8(2)
- その他(1)
適合チューブ外径
- 1.8(3)
- 3(4)
- 3.2(4)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(3)
ねじの種類
- M(24)
- R(3)
- Rc(2)
使用流体
空気(12)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(12)
0.9
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- フジキン(356)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(74)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- H&H(33)
- イハラサイエンス(33)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(1)

その他(1)

ティー(2)

ニップル(2)

プラグ(2)

メス隔壁ストレート(1)

ユニバーサルエルボ(1)

延長継手ブッシュ(3)

違径ニップル(1)

TAC継手 エルボ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)翌々日出荷から9日以内出荷各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
TACねじ配管用継手 プラグ
コガネイ¥898~税込¥988~1袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 ブッシュ
コガネイ¥478~税込¥526~1袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷形状ソケットニップル適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)137使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
TACねじ配管用継手 ターミナル
コガネイ¥5,498税込¥6,0481袋(5個)6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。材質(本体)アルミ合金質量(g)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 エアマニホールド
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
TACねじ配管用継手 ニップル
コガネイ¥798~税込¥878~1袋(10個)6日以内出荷から17日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 旋回継手
コガネイ¥2,398税込¥2,6381袋(10個)6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状旋回継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)4.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.1接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 カップリング
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 隔壁継手
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付形状隔壁継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)12.6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8接続ねじM5X0.8(めねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 延長継手
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACねじ配管用継手 薄形プラグ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手