絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(28)
形状
ユニオンティー(19)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(14)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
隔壁ユニオン(8)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・10・15・16.2・21.5・40.3・47・71・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・アオイ・ニッタ・PISCO(ピスコ)・エスコ・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・千代田通商・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
798件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
  • クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)

    フジキン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

    フジキン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルレデューサー
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 同径中間ニップル グリーンクロス

    同径中間ニップル

    グリーンクロス
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    用途内ネジパイプどうしの接続用形状ニップルねじの種類G(PF)ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
  • 同径 中間ニップル グリーンクロス

    同径 中間ニップル

    グリーンクロス
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内ねじパイプどうしの接続用です。
    形状ニップルねじの種類G(PF)
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ニップル PTチーズ 違径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 違径

    BeHAUS
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTチーズ 同径 BeHAUS

    ニップル PTチーズ 同径

    BeHAUS
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 内外チーズ H&H

    内外チーズ

    H&H
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌日出荷
    各種機器・パーツの接続用
    ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • 大径エアー タケノコプラグ 40型 H&H

    大径エアー タケノコプラグ 40型

    H&H
    ¥749~税込¥824~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 回転ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    回転ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
  • 蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
  • 両テーパーニップル H&H

    両テーパーニップル

    H&H
    ¥319税込¥351
    1個
    翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状両テーパーニップル管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 中間ニップルホースジョイント H&H

    中間ニップルホースジョイント

    H&H
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状中間ニップルホースジョイント使用流体空気
  • 流量調整プラグ H&H

    流量調整プラグ

    H&H
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    エアー流量を調整したい時にご使用下さい
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • Y型ホースジョイント H&H

    Y型ホースジョイント

    H&H
    ¥889~税込¥978~
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状Y型使用流体空気
  • 二又ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    二又ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • T-LOK キャップ フロパーサル

    T-LOK キャップ

    フロパーサル
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状キャップ
  • T-LOK ポートコネクター フロパーサル

    T-LOK ポートコネクター

    フロパーサル
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • T-LOK レジューシングユニオン フロパーサル

    T-LOK レジューシングユニオン

    フロパーサル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状レジューシングユニオン
  • T-LOK ユニオンクロス フロパーサル

    T-LOK ユニオンクロス

    フロパーサル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオンクロス
  • T-LOK ユニオンティー フロパーサル

    T-LOK ユニオンティー

    フロパーサル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオンティー
  • T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル

    T-LOK ユニオン90°エルボ

    フロパーサル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオン90°エルボ

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手