絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(28)
形状
ユニオンティー(19)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(14)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
隔壁ユニオン(8)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・10・15・16.2・21.5・40.3・47・71・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・アオイ・ニッタ・PISCO(ピスコ)・エスコ・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・千代田通商・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
797件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • 中間ニップルホースジョイント H&H

    中間ニップルホースジョイント

    H&H
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状中間ニップルホースジョイント使用流体空気
  • 流量調整プラグ H&H

    流量調整プラグ

    H&H
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エアー流量を調整したい時にご使用下さい
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • Y型ホースジョイント H&H

    Y型ホースジョイント

    H&H
    ¥889~税込¥978~
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状Y型使用流体空気
  • 二又ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    二又ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • T-LOK キャップ フロパーサル

    T-LOK キャップ

    フロパーサル
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状キャップ
  • T-LOK ポートコネクター フロパーサル

    T-LOK ポートコネクター

    フロパーサル
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • T-LOK レジューシングユニオン フロパーサル

    T-LOK レジューシングユニオン

    フロパーサル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状レジューシングユニオン
  • T-LOK ユニオンクロス フロパーサル

    T-LOK ユニオンクロス

    フロパーサル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオンクロス
  • T-LOK ユニオンティー フロパーサル

    T-LOK ユニオンティー

    フロパーサル
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオンティー
  • T-LOK ユニオン90°エルボ フロパーサル

    T-LOK ユニオン90°エルボ

    フロパーサル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオン90°エルボ
  • ソケット ヤマトエンジニアリング

    ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気材質真鍮形状ソケット表面処理クロームメッキ
  • 回転式ホースジョイント SK11

    回転式ホースジョイント

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 四角プラグ SK11

    四角プラグ

    SK11
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 樹脂エルボプラグ TRUSCO

    樹脂エルボプラグ

    TRUSCO
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
  • 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-8C適合チューブ外径(Φmm)8
  • TAC継手 プラグ コガネイ

    TAC継手 プラグ

    コガネイ
    ¥698~税込¥768~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ブッシュ コガネイ

    TAC継手 ブッシュ

    コガネイ
    ¥478~税込¥526~
    1個(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類R、M
  • TAC継手 カップリング コガネイ

    TAC継手 カップリング

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    ねじの種類M
  • TAC継手 ガスケット コガネイ

    TAC継手 ガスケット

    コガネイ
    ¥788~税込¥867~
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    厚さ(mm)0.6
  • TAC継手 エルボ コガネイ

    TAC継手 エルボ

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
  • TAC継手 エアマニホールド コガネイ

    TAC継手 エアマニホールド

    コガネイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • テラピンエルボ 千代田通商

    テラピンエルボ

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)5.5寸法B(mm)9寸法C(mm)17使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 樹脂エルボプラグ JTL ジョプラックス

    樹脂エルボプラグ JTL

    ジョプラックス
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。
    用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1
  • 中間異径エアーエルボ NO.559EPT 近畿製作所

    中間異径エアーエルボ NO.559EPT

    近畿製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    形状異径エルボ接続ねじ種類PTXPT
  • 中間ソケット内ネジ NO.08PT 近畿製作所

    中間ソケット内ネジ NO.08PT

    近畿製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット接続ねじ種類PTXPT
  • 異径ニップル No.9 近畿製作所

    異径ニップル No.9

    近畿製作所
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エアー配管用中間継ぎ手です。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状異径ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気接続ねじ種類PFXPF
  • ニップル No.8 近畿製作所

    ニップル No.8

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-6665材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ形状プラグ質量(g)0.6
  • ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    仕様クリーンルーム包装仕様形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
  • エイトロックB E-ELB 八興

    エイトロックB E-ELB

    八興
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
  • TACねじ配管用継手 プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 プラグ

    コガネイ
    ¥698~税込¥768~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 ブッシュ コガネイ

    TACねじ配管用継手 ブッシュ

    コガネイ
    ¥478~税込¥526~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TACねじ配管用継手 延長継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 延長継手

    コガネイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状延長継手使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ

    ニッタ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ

    ニッタ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手