絞り込み
形状

ユニオンエルボ(10)

ユニオンストレート(28)

ユニオンティー(19)

ユニバーサルエルボ(13)

レデューサー(14)

延長継手ブッシュ(14)

違径ソケット(23)

違径ニップル(11)

違径ユニオンストレート(6)

隔壁ユニオン(8)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・10・15・16.2・21.5・40.3・47・71・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- フジキン(181)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(72)
- PISCO(ピスコ)(47)
- エスコ(34)
- イハラサイエンス(33)
- H&H(31)
- コガネイ(26)
- 千代田通商(25)
- FITOK(23)
- BeHAUS(22)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- グリーンクロス(8)
- EARTH MAN(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・アオイ・ニッタ・PISCO(ピスコ)・エスコ・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・千代田通商・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

パワフルロック プラグユニオン
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状ハーフユニオン種類鋼・ステンレス管用継手ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
エルボコネクターHタイプ
千代田通商¥639~税込¥703~1個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
CHSソケット
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番292-5753形状ソケット材質(本体)鋼鉄質量(g)120使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)60寸法E(mm)14寸法C(mm)21ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)ホース外径(Φmm)8
ライトカップリング ソケット ユニバーサルエルボ ネジタイプ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ユニバーサルエルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3.2ねじの種類R使用流体空気、水(条件有)ねじサイズM5×0.8
メインブロック ブッシュC
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュCタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブッシュB
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ
ニッタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
ステンレス製カップル.A ソケットメス
アオイ¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグオス
アオイ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン
アオイ¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン
アオイ¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)6日以内出荷液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1個12日以内出荷から62日以内出荷・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン(インチサイズ)
アオイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-UC-1203R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR3/8
I-VALUE¥589税込¥6481個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1403R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR3/8
I-VALUE¥899税込¥9891個当日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-UC-1202R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/4
I-VALUE¥279税込¥3071個当日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8
I-VALUE¥259税込¥2851個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン
アオイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手D型ユニオン
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitスリーブ一体ナット(es-fit標準タイプ)
アオイ¥379~税込¥417~1個6日以内出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 メスコネクター
FITOK¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷寸法F(mm)0.75(19.1in)寸法E(mm)0.19(4.8in)寸法C(mm)0.60(15.2in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25寸法G(mm)0.56(14.3in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
FITOK¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 オスアダプター
FITOK¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ
FITOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 キャップ
FITOK¥849~税込¥934~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 レデューサー
FITOK¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手