絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(28)
形状
ユニオンティー(19)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(14)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
隔壁ユニオン(8)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・10・15・16.2・21.5・40.3・47・71・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・TRUSCO・アオイ・ニッタ・PISCO(ピスコ)・エスコ・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・千代田通商・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・グリーンクロス・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
797件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
  • 同径 中間ニップルソケット グリーンクロス

    同径 中間ニップルソケット

    グリーンクロス
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    外ネジパイプと内ネジパイプの接続用です。
    ねじの種類G(PF)
  • ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

    フローバル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。
    流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • キャップ止めねじ BeHAUS

    キャップ止めねじ

    BeHAUS
    ¥619~税込¥681~
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の止ねじです。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • Y型ニップル 同径 BeHAUS

    Y型ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する配管・分岐として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 延長ニップル 同径 BeHAUS

    延長ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷
    管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 止めプラグ(内ネジ) H&H

    止めプラグ(内ネジ)

    H&H
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    機器・配管等の空気止めに
    ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ウレタンホースジョイント オネジ取付用 H&H

    ウレタンホースジョイント オネジ取付用

    H&H
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    使用流体空気
  • T-LOK おすチューブアダプター フロパーサル

    T-LOK おすチューブアダプター

    フロパーサル
    ¥409~税込¥450~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316ねじの種類R
  • T-LOK バルクヘッドユニオン フロパーサル

    T-LOK バルクヘッドユニオン

    フロパーサル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状バルクヘッドユニオン
  • T-LOK ユニオン フロパーサル

    T-LOK ユニオン

    フロパーサル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオン
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ダスター用接続ニップル SK11

    ダスター用接続ニップル

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
    用途エアダスターと配管の接続。形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • バーブ継手 ガスケット ニッタ

    バーブ継手 ガスケット

    ニッタ
    ¥66税込¥73
    1袋(10個)
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ガスケット厚さ(mm)0.4質量(g)0.4最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ
  • DXA ユニオンクロス イハラサイエンス

    DXA ユニオンクロス

    イハラサイエンス
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
  • DUA ユニオン イハラサイエンス

    DUA ユニオン

    イハラサイエンス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
  • DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンス

    DHA 管用テーパーおすアダプタ

    イハラサイエンス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • DBA プラグ イハラサイエンス

    DBA プラグ

    イハラサイエンス
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
  • ファインロック パネルユニオン フジキン

    ファインロック パネルユニオン

    フジキン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状パネルユニオン
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
  • メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)

    メインブロック エルボB

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状エルボBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ

    アオイ
    ¥639~税込¥703~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手両口エルボユニオン

    アオイ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-UC-1101R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/8

    I-VALUE
    ¥259税込¥285
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • メスユニオン アオイ

    メスユニオン

    アオイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK

    6Dシリーズ継手 ストレートユニオン

    FITOK
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセット FITOK

    6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセット

    FITOK
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(NPT)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手