絞り込み
形状

その他(6)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(5)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
適合チューブ外径
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
ねじの種類
- G
- M(18)
- NPT(4)
- R(32)
- Rc(6)
使用流体
水(4)
油(3)
空気(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 1(4)
- 5(1)
0.3・1・5
ブランド
- ニッタ(5)
- 千代田通商(1)
ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

その他(6)

ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥599~税込¥659~1個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。形状FSスィーベルナットメスコネクタ質量(g)193使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100寸法L(mm)189最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G寸法C(mm)14寸法D2(mm)19.8使用流体空気寸法I(mm)9.5寸法d1(mm)10.2適合チューブナイロンチューブ型式S1/2ねじサイズ(T)G1/2チューブ挿入長さF(mm)29二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)27二面幅H3(mm)27
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手