絞り込み
形状

エルボ(3)

ストレート(2)

ティー(2)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

レデューサー(2)

延長継手ブッシュ(1)

違径ソケット(1)

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 3/8(2)
- 1/2(6)
- 5/8(1)
- 3/4(10)
- 7/8(2)
- 1"(5)
- 10(2)
- 12(7)
- 14(1)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(13)
- その他(1)
管接続口径
- 3/4
- 1/8(142)
- 1/4(180)
- 3/8(175)
- 1/2(104)
- 1(15)
- 1"(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- M3(7)
- M5(45)
- M26(1)
- M32(1)
使用流体
水(7)
油(6)
空気(8)
薬品(8)
ねじの種類
- NPT(7)
- R(12)
- Rc(14)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.7(6)
- 1(7)
0.4・0.5・0.7・1
ブランド
- FIT-ONE(6)
- SK11(3)
- SMC(1)
- TBC(タブチ)(4)
- ニッタ(1)
- フロウエル(4)
- フロンケミカル(3)
- ユニバーサル(2)
FIT-ONE・SK11・SMC・TBC(タブチ)・ニッタ・フロウエル・フロンケミカル・ユニバーサル
「形状」から絞り込む

エルボ(3)

ストレート(2)

ティー(2)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

レデューサー(2)

延長継手ブッシュ(1)

違径ソケット(1)

隔壁ユニオン(1)

貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
メイルコネクター
フロウエル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
ライトエアー オスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
メイルエルボ
フロウエル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング
ニッタ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から9日以内出荷SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。形状ブッシング使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルブランチティー
FIT-ONE¥32,980税込¥36,2781個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルブランチティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルエルボ
FIT-ONE¥32,980~税込¥36,278~1個37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ
FIT-ONE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー
FIT-ONE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタスルー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ
FIT-ONE¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ライトエアーメスチーズ 白
SK11¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーオスアダプター白
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
メイルエルボ
フロウエル¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ
ユニバーサル¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷から64日以内出荷本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。形状ソケットねじ規格インチサイズ使用流体薬品
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ
ユニバーサル¥82,980税込¥91,2781個31日以内出荷から43日以内出荷本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。形状プラグねじ規格インチサイズ使用流体薬品