絞り込み
形状

その他(7)

エルボ(13)

ストレート(18)

ソケットエルボ(6)

ティー(3)

ブランチティー(8)

ブランチユニオンワイ(8)

ブランチワイ(8)

メスストレート(3)

メス隔壁ストレート(5)

ユニオンエルボ(3)

ユニオンストレート(3)

ユニオンティー(10)

ユニオンワイ(5)

レデューサー(4)

ロングエルボ(9)

ロングソケットエルボ(4)

六角穴付ストレート(3)

違径ユニオンストレート(6)

隔壁ユニオン(4)
適合チューブ外径
- 3.2
- 1/8(230)
- 5/32(206)
- 3/16(178)
- 1/4(294)
- 5/16(217)
- 3/8(256)
- 1/2(196)
- 1.8(24)
- 2(42)
- 3(68)
- 4(922)
- 5(13)
- 6(1,022)
- 8(897)
- 10(849)
- 11.53(13)
- 12(749)
- 16(226)
- その他(15)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 1/8(49)
- 1/4(44)
- 1/2(14)
- M3(31)
- M5(45)
- M8(2)
- M12(1)
- Φ4(1)
- その他(4)
使用流体
その他(1)
水(43)
空気(61)
ねじの種類
- M(49)
- R(52)
- Rc(24)
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(1)
- 0.7(1)
- 0.9(4)
- 1(57)
0.1・0.7・0.9・1
ブランド
- SMC(109)
- CKD(16)
- コガネイ(5)
- CPC(1)
SMC・CKD・コガネイ・CPC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(13)

ストレート(18)

ソケットエルボ(6)

その他(7)

ブランチティー(8)

ブランチユニオンワイ(8)

ブランチワイ(8)

ユニオンティー(10)

ロングエルボ(9)

違径ユニオンストレート(6)
形状をもっと見る

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK2~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
CKD¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQB2L
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ
SMC¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手