絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)
適合チューブ外径
- 1/8(8)
- 3/8(1)
- 3/4(1)
- 1"(1)
- 3(6)
- 4(8)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(1)
- その他(9)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
使用流体
水(9)
油(9)
薬品(9)
ねじの種類
- NPT(8)
- R(5)
- Rc(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(9)
0.7
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(12)
- PISCO(ピスコ)(320)
- コガネイ(237)
- 千代田通商(190)
- ニッタ(104)
- CKD(69)
- エスコ(63)
- 潤工社(56)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(22)
- 近畿製作所(19)
- SK11(16)
- アークランズ(15)
- H&H(13)
- TRUSCO(7)
- 扶桑精機(7)
- 川西水道機器(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(2)

ティー(2)

ブランチティー(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

メイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
フィメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
パラマウントメイルコネクタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルランティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルブランチティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手