絞り込み
形状

ユニオンエルボ(39)

ユニオンストレート(71)

ユニオンティー(88)

ユニオンワイ(45)

レデューサー(21)

ロングエルボ(24)

六角穴付ストレート(19)

違径ユニオンストレート(29)

違径ユニオンワイ(22)

隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
- モノタロウ(12)
- PISCO(ピスコ)(320)
- コガネイ(237)
- 千代田通商(190)
- ニッタ(104)
- CKD(69)
- エスコ(63)
- 潤工社(56)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(22)
- 近畿製作所(19)
- SK11(16)
- アークランズ(15)
- H&H(13)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
- TRUSCO(7)
- 扶桑精機(7)
- 川西水道機器(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

エルボ(130)

ストレート(120)

その他(36)

ティー(47)

ニップル(31)

ユニオンエルボ(39)

ユニオンストレート(71)

ユニオンティー(88)

ユニオンワイ(45)

違径ユニオンストレート(29)
形状をもっと見る

”クイックシール継手”(エルボ)
TRUSCO¥149~税込¥164~1個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプエルボ使用流体水・空気・油
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番558-2620接続口径R3/8使用温度範囲(℃)-5~150六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)10
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。トラスコ品番559-3690材質金属:SUS304、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
チューブフィッター メイルコネクター R3/8
アークランズ¥439税込¥4831個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター エルボ M5
アークランズ¥419~税込¥461~1個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズM5平行オネジ
ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル
潤工社¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)、0~50(フッ素系冷媒液)使用流体空気、水、フッ素系冷媒液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用流体空気、水、腐食性流体流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)RoHS指令(10物質対応)対応
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用
川西水道機器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター
千代田通商¥269~税込¥296~1個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。材質PFA/PTFE
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥119~税込¥131~1個4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストレート
AirTAC¥279~税込¥307~1個4日以内出荷から18日以内出荷本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。材質SUS304色グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 キャップ
BeHAUS¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 プラグ
BeHAUS¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷チューブ継手の流路閉鎖ができます。用途チューブ継手の流路閉鎖として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック(外ネジ)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ
PISCO(ピスコ)¥739税込¥8131個当日出荷集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)ねじの種類M使用流体空気材質(ゴム)NBRねじサイズ組立用:M14×1使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート
CKD¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
スーパーカンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥23,980税込¥26,3781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
ライトエアー メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
フジロングメイルエルボ(樹脂)
千代田通商(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジダブルバンジョー(樹脂)
千代田通商¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
セミロックカップリング
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷形状セミロックカップリング使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)22使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
千代田通商¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
CKD¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
チューブフィッティング ミニエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。形状ミニエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6
扶桑精機¥269税込¥2961個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
ニュージョイントミニタイプ ストレート
CKD¥249税込¥2741個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途ストレートチューブ×チューブ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4553形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)2.4最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ
CKD¥279税込¥3071個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ハイロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。形状六角穴付ストレートタイプ金型温調タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)5.3チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手