絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(39)
形状
ユニオンストレート(71)
形状
ユニオンティー(88)
形状
ユニオンワイ(45)
形状
レデューサー(21)
形状
ロングエルボ(24)
形状
六角穴付ストレート(19)
形状
違径ユニオンストレート(29)
形状
違径ユニオンワイ(22)
形状
隔壁ユニオン(18)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・2・3.5・7.5・10・その他
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・CKD・エスコ・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・KITZ(キッツ)・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,273件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チューブフィッター 異形 ユニオンワイ ARC[店舗用品]

    チューブフィッター 異形 ユニオンワイ

    ARC[店舗用品]
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
    用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ ARC[店舗用品]

    チューブフィッター チューブフィッター 異形ユニオンワイ

    ARC[店舗用品]
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。コンパクトで美しいボディ。機能性に富んだワンタッチ接続。ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
    用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)材質本体:難燃性PBT形状違径ユニオンワイブラック適合チューブ外径(Φmm)10×8長さL(mm)41最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-5~+60高さH(mm)22.5適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート TRUSCO

    ワンハンド脱着型 六角穴付ストレート

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • ワンハンド脱着型 ユニオンワイ TRUSCO

    ワンハンド脱着型 ユニオンワイ

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • ワンハンド脱着型 ユニオンストレート TRUSCO

    ワンハンド脱着型 ユニオンストレート

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • ブランチトリプル PKDシリーズ AirTAC

    ブランチトリプル PKDシリーズ

    AirTAC
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    グレー規格ブランチトリプルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエルボ AirTAC

    ステンレスエルボ

    AirTAC
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    5日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パラマウントメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • チューブ継手 違径ユニオンストレート BeHAUS

    チューブ継手 違径ユニオンストレート

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ同士の違径接続として形状違径ユニオンストレート最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 隔壁ユニオンP BeHAUS

    チューブ継手 隔壁ユニオンP

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途壁を隔てたチューブ同士の接続として形状隔壁ユニオンPねじ径M12×P1.5管接続口径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンエルボ

    BeHAUS
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 レデューサー BeHAUS

    チューブ継手 レデューサー

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブと継手の違径接続として形状レデューサー最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商

    タッチコネクターミニ エルボ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手