絞り込み
形状
形状
メスストレート(59)
形状
メスユニバーサルエルボ(50)
形状
ユニオンストレート(74)
形状
ユニオンティー(163)
形状
ユニオンワイ(88)
形状
ユニバーサルエルボ(50)
形状
ロングエルボ(94)
形状
六角穴付ストレート(74)
形状
違径ユニオンストレート(62)
形状
違径ユニオンワイ(53)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.1・0.19・0.29・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.83・0.88・0.9・1・1.0・1.5・1.6・3.5・7.5・10・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商・ニッタ・エスコ・CKD・潤工社・AirTAC・BeHAUS・近畿製作所・SK11・アークランズ・H&H・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TRUSCO・扶桑精機・川西水道機器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,410件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F12

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径Rc3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 Series(10-KQ2F) SMC

    10 Series(10-KQ2F)

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能
    用途クリーンルーム適合チューブ外径(Φmm)1/2”接続ねじNPT3/8材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12

    SMC
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L12

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y06

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径Rc1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y08 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y08

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R1/2材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種デルタユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08

    SMC
    4,698税込5,168
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU06

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12

    SMC
    3,898税込4,288
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10 Series(10-KG) SMC

    10 Series(10-KG)

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質部にSUS303を採用。銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能です。
    用途クリーンシリーズ適合チューブ外径(Φmm)10機種レデューサーRoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)16
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G(KQ互換) SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G(KQ互換)

    SMC
    15,980税込17,578
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    リリースブッシュ:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFG Series インサート管継手 ユニオンナット スリーブ SMC

    KFG Series インサート管継手 ユニオンナット スリーブ

    SMC
    459税込505
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    機種ユニオンナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KQ2U - ブランチ(KQ2U16) SMC

    KQ2U - ブランチ(KQ2U16)

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    リリースブッシュ:白適合チューブ外径(Φmm)16シールシール剤付管接続口径R3/8材質(ねじ部)黄銅機種ブランチRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリン
  • くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMC

    くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08

    SMC
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
    適合チューブ外径(Φmm)8シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL10 SMC

    くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL10

    SMC
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
    適合チューブ外径(Φmm)10シールなし接続ねじR1/4機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL04 SMC

    くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL04

    SMC
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
    適合チューブ外径(Φmm)4シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMC

    KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
  • コネクタ ミニエルボ コガネイ

    コネクタ ミニエルボ

    コガネイ
    798税込878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状ミニエルボ寸法L1(mm)22寸法L2(mm)12寸法J(mm)10
  • PFAアクセサリー ADVANTEC

    PFAアクセサリー

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1箱(1個)
    33日以内出荷
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製

    ベンカン機工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス CEJN(セイン)

    クロス

    CEJN(セイン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方チーズ CEJN(セイン)

    二方チーズ

    CEJN(セイン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KQ2ZD Series SMC

    KQ2ZD Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    25日以内出荷
    仕様【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/2、Rc1/2材質(ねじ部)黄銅相対湿度85%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ SMC

    ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303を採用
    用途クリーンシリーズ形状【リリースブッシュ】真円形適合チューブ外径(Φmm)Φ10管接続口径1/8材質(ねじ部)SUS303機種ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMC

    KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ

    SMC
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    23日以内出荷
    形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手