3,433件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV8-RR チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルランティ 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじ規格インチサイズ
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状フィメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)~200 寸法F(mm)12 ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状プラグ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブと継手の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状レデューサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状エルボ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1 使用圧力範囲(MPa)真空~0.1 材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃)0~49 パネルマウント約1.3~約7.3 パネル穴径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状C型ユニオン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格回転異径トリプル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AirTAC異径クロス
RoHS
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格ロックナットストレートジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT
1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/8 ねじの種類NPT
1袋(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1袋(5個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/16 ねじの種類NPT
1袋(10個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1袋(10個)
9,698 税込10,668
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/4
1袋(10個)
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8
1袋(10個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32
1袋(10個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8
1袋(10個)
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT
1袋(10個)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1袋(5個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/8 ねじの種類NPT
1袋(10個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/16 ねじの種類NPT
1袋(10個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1袋(10個)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/4 ねじの種類NPT
1袋(10個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8
1袋(10個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1袋(10個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8
1袋(10個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8
1袋(10個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R、Rc 接続ねじ1/8
1袋(10個)
7,898 税込8,688
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R、Rc 接続ねじ1/4
1袋(10個)
9,298 税込10,228
9日以内出荷

形状ブランチユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8
1袋(10個)
6,598 税込7,258
9日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります