絞り込み
形状

エルボ(27)

キャップ(3)

ストレート(45)

ティー(9)

ブランチティー(4)

プラグ(6)

メスストレート(4)

ユニオンエルボ(9)

ユニオンストレート(9)

ユニオンティー(7)

ユニオンワイ(7)

レデューサー(4)

六角穴付ストレート(5)

延長継手ブッシュ(5)

違径ソケット(4)

違径ユニオンストレート(6)

違径ユニオンティー(6)

違径ユニオンワイ(5)

違径二重ワイ(4)

隔壁ユニオン(6)
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1.8(2)
- 3(18)
- 3.2(4)
- 3.5(1)
- 4(128)
- 5(6)
- 5.4(1)
- 6(168)
- 8(128)
- 10(108)
- 12(69)
- 14(5)
- 16(16)
- -(2)
管接続口径
- 1/8(71)
- 1/4(57)
- 3/8(45)
- 1/2(32)
- 2(1)
- M3(15)
- M5(56)
- M6(12)
- M8(4)
- M10(1)
- M12(6)
- M14(6)
- M18(6)
- その他(3)
使用流体
水(28)
油(4)
空気(238)
薬品(3)
ねじの種類
- M(58)
- R(72)
- Rc(12)
- その他(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 0~1.0(1)
- 0.1(2)
- 0.19(12)
- 0.29(6)
- 0.3(95)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.7(17)
- 0.8(7)
- 0.83(1)
- 0.88(1)
- 1(918)
- 1.0(1)
- 1.5(13)
- 1.6(1)
- 3.5(5)
- 7.5(2)
- 10(2)
- その他(10)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- AirTAC(15)
- BeHAUS(22)
- PISCO(ピスコ)(53)
- コガネイ(138)
モノタロウ・AirTAC・BeHAUS・PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(27)

ストレート(45)

ティー(9)

ユニオンエルボ(9)

ユニオンストレート(9)

ユニオンティー(7)

ユニオンワイ(7)

違径ユニオンストレート(6)

違径ユニオンティー(6)

隔壁ユニオン(6)
形状をもっと見る

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンストレート
(34件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンワイ
(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンエルボ
(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239~税込¥263~1個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP プラグ
PISCO(ピスコ)¥99~税込¥109~1個当日出荷形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)¥179~税込¥197~1個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE3・E7シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から11日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状エルボ材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(24件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト仕様チェック弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 エルボ
コガネイ¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手