絞り込み
形状

45°エルボ(12)

その他(8)

エルボ(69)

シングルバンジョー(8)

ストレート(64)

ダブルバンジョー(6)

ティー(27)

トリポッドエルボ(6)

ピーティージャック(6)

ブランチエルボ(14)

ブランチティー(24)

ブランチワイ(16)

メスエルボ(12)

メスストレート(14)

メスユニバーサルエルボ(10)

ユニオンティー(17)

ユニバーサルエルボ(16)

ロングエルボ(21)

六角穴付ストレート(23)

六角穴付ユニバーサルエルボ(12)
適合チューブ外径
- 1/8(16)
- 3/16(4)
- 1/4(11)
- 1.8(9)
- 2(15)
- 3(19)
- 3.2(44)
- 3.5(1)
- 4(282)
- 5(6)
- 5.4(1)
- 6(241)
- 8(5)
- 10(1)
- 23(1)
- その他(2)
管接続口径
- M5
- 1/16(76)
- 1/8(1,050)
- 1/4(1,094)
- 3/8(898)
- 1/2(643)
- 3/4(23)
- 1(19)
- M3(87)
- M6(120)
- M8(11)
- M12(15)
- M14(19)
- M16(9)
- M18(13)
- M20(10)
- No.10-32(128)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- その他(17)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
その他(7)
水(141)
油(19)
空気(281)
薬品(2)
ねじの種類
- M(381)
- R(7)
- Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(27)
- 0.5(5)
- 0.6(3)
- 0.7(9)
- 0.9(56)
- 1(208)
- 1.5(1)
0.3・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.5
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(154)
- PISCO(ピスコ)(78)
- 千代田通商(55)
- コガネイ(54)
- CKD(29)
- ニッタ(25)
- AirTAC(18)
- SK11(5)
- 潤工社(3)
- BeHAUS(2)
- ParkerTAIYO(1)
- アークランズ(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商・コガネイ・CKD・ニッタ・AirTAC・SK11・潤工社・BeHAUS・ParkerTAIYO・アークランズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(69)

ストレート(64)

ティー(27)

ブランチティー(24)

ブランチワイ(16)

メスストレート(14)

ユニオンティー(17)

ユニバーサルエルボ(16)

ロングエルボ(21)

六角穴付ストレート(23)
形状をもっと見る

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥279~税込¥307~特価1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(57件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥169~税込¥186~特価1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ロータリージョイント エルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥519~税込¥571~特価1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥289税込¥3181個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手