絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
プラグ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 22(1)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(23)
  • 1/4(59)
  • 3/8(51)
  • 1/2(22)
  • 1(1)
  • M5(1)
  • M18(3)
  • M26(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(1)
ねじの種類
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 3.5(1)
1・3.5
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
  • SMC(1)
  • リガルジョイント(1)
  • 三和商工(2)
CEJN(セイン)・SMC・リガルジョイント・三和商工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
その他
その他(1)
プラグ
プラグ(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ

    三和商工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    使用温度範囲(℃)100
  • カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具メス SKMシリーズ

    三和商工
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    材質C3604BD使用温度範囲(℃)100

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手