絞り込み
形状
形状
ストレート(1)
形状
トリプルブランチエイ(3)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 8(5)
  • 16(1)
  • 41(1)
管接続口径
  • 3/8(1)
  • 1/2(6)
  • 1-1/2(1)
使用流体
  • 使用流体水(7)
  • 使用流体空気(6)
ねじの種類
  • R
  • NPT(4)
  • Rc(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • その他(1)
1・その他
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SMC(5)
  • リガルジョイント(1)
PISCO(ピスコ)・SMC・リガルジョイント
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「70mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
トリプルブランチエイ
トリプルブランチエイ(3)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
  • ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手