絞り込み
形状
形状
メスストレート(3)
形状
メス隔壁ストレート(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(1)
ねじの種類
  • R(1)
  • Rc(5)
適合チューブ外径
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
使用流体
  • 使用流体空気(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0.3(1)
  • 0.7(1)
  • 1(41)
  • 1.5(1)
ブランド
  • コガネイ(4)
  • BeHAUS(1)
  • AirTAC(1)
コガネイ・BeHAUS・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「Rc3/8」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • rc3/8 継手
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
メスストレート
メスストレート(3)
メス隔壁ストレート
メス隔壁ストレート(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ブッシング AirTACブッシングAirTAC(4件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150規格オス&メスソケット最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手めすストレート コガネイクイック継手めすストレートコガネイ(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
チューブ継手 メスストレート BeHAUSチューブ継手 メスストレートBeHAUS
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状メスストレートねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
4,698税込5,168
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
形状メスストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クイック継手 延長ブッシュ コガネイクイック継手 延長ブッシュコガネイ
3,398税込3,738
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手