絞り込み
形状
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(9)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 8(3)
  • 10(20)
  • 12(20)
  • 12.7(3)
  • 16(13)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 26(1)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(50)
  • 1/4(59)
  • 3/8(43)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
  • M3(4)
  • M5(20)
  • M6(2)
  • M10(1)
  • M14(3)
  • M15(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M26(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体水(18)
  • 使用流体油(2)
  • 使用流体空気(17)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(10)
ねじの種類
  • NPT(1)
  • R(30)
  • Rc(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1(12)
  • 5(2)
  • その他(4)
0.3・0.5・1・5・その他
ブランド
  • SMC(11)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • TRUSCO(5)
  • CKD(4)
  • 千代田通商(2)
  • ニッタ(2)
  • エスコ(1)
  • リガルジョイント(1)
  • アベ機械商会(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・CKD・千代田通商・ニッタ・エスコ・リガルジョイント・アベ機械商会
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(9)
メスストレート
メスストレート(1)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(1)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとねじの接続材質SUS316形状隔壁ソケットタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • KQG2H - ハーフユニオン SMC

    KQG2H - ハーフユニオン

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
  • ストレート (KGH~) SMC

    ストレート (KGH~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • アマック継手 SUS304 アベ機械商会

    アマック継手 SUS304

    アベ機械商会
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    ¥3,688税込¥4,057
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)

    CKD
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)

    CKD
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • SUS316メイルエルボ 千代田通商

    SUS316メイルエルボ

    千代田通商
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ロングエルボユニオン KQG2W SMC

    ロングエルボユニオン KQG2W

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手