絞り込み
使用流体
その他・水・油・空気・蒸気・薬品
最高使用圧力(MPa)
0.2~0.3・0.3・0.5・1・5・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
474件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 N ハーフユニオン フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 N ハーフユニオンフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金PISCO(ピスコ)
199税込219
1袋(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
形状隔壁タイプ用皿バネ座金使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 ティーPISCO(ピスコ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン千代田通商
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
アマック継手 SUS304 アベ機械商会アマック継手 SUS304アベ機械商会
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー材質(シール)FKM
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12SMC
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H06SMC
1,898税込2,088
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5HLH ホースエルボSMC
16,980税込18,678
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5H ホースニップルSMC
5,898税込6,488
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティーPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
KQG2E - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E - 隔壁用ユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、蒸気
KQ2D-G - デルタユニオン(シール剤) SMCKQ2D-G - デルタユニオン(シール剤)SMC
2,398税込2,638
1袋(2個)
9日以内出荷
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V06SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E06SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-81適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド) CKDニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
SUS316メイルコネクタ 千代田通商SUS316メイルコネクタ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製締付継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ティー使用真空圧力(kPa)-100
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
レジューサ KQG2R SMCレジューサ KQG2RSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ユニオンワイ KGU10 SMCユニオンワイ KGU10SMC
7,298税込8,028
1袋(2個)
9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
エルボユニオン KGL06 SMCエルボユニオン KGL06SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6
SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手