絞り込み
揺動角度(°)
- 0~5(2)
- 0~190(152)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 90(869)
- 100(330)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(853)
- 190(381)
- 200(1)
- 270(11)
- 275(2)
- 350~370(100)
- 360(2)
- その他(22)
エコロジープロダクト
28ページ目: ラックピニオンタイプ
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む

スライドユニット SUPS25
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ