絞り込み
揺動角度(°)
- 0~5(2)
- 0~190(152)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 90(869)
- 100(330)
- 135(3)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(853)
- 190(381)
- 200(1)
- 270(11)
- 275(2)
- 350~370(100)
- 360(2)
- その他(22)
エコロジープロダクト
30ページ目: ラックピニオンタイプ
商品豆知識
「揺動角度(°)」から絞り込む

フラット形エアハンド
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形寸法F(mm)6繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロータリアクチュエータ フラットロータリ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TNA)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷角度調整範囲0~190°リード線(m)3サイズ(mm)50ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFAX)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷サイズ(mm)50ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし揺動角度(°)90
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB50TFA)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷角度調整範囲0~190°リード線(m)0.5サイズ(mm)50ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TNA)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷角度調整範囲0~190°リード線(m)5サイズ(mm)30ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB30TFA)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷角度調整範囲0~190°リード線(m)3サイズ(mm)30ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10A)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷角度調整範囲0~190°サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50L5X)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷サイズ(mm)50接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベーンタイプ
- ラックピニオンタイプ