10ページ目: 平行開閉形

1,589件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(251)
6(225)
8(158)
10(168)
12(134)
14(157)
16(87)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
薄型平行ハンド コスメック薄型平行ハンドコスメック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン コスメック爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピンコスメック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)
爪チャンジャー付2方チャック コスメック爪チャンジャー付2方チャックコスメック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.9MB)最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
ハイパワー平行ハンド コスメックハイパワー平行ハンドコスメック
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴムコスメック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴムコスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム コスメックダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴムコスメック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア関連資料(22.58MB)材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
2方チャック コスメック2方チャックコスメック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
358,800税込394,680
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800NBK(鍋屋バイテック会社)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)CKD
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ New-Era(ニューエラー)ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズNew-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストロークSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 SMCMHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ SMCMHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付 SMCMHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホールSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪 SMCMHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪 SMCMHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ SMCMHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数3mm
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MHF2 - 薄形エアチャック SMCMHF2 - 薄形エアチャックSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズ SMC25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付PISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
トラスコ品番195-5014幅(mm)30材質/仕上ボディー:アルミニウム高さ(mm)38.5質量(g)31奥行(mm)15.8使用圧力(MPa)0.3~0.5グリップ力(N)7.2
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無しPISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形