1,586件中 1,561~1,586件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
幅広タイプエアチャック (MHL2-40D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-25D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
適合サイズ20 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
559 税込615
10日以内出荷

・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャバネ式
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャシリンダ式
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャバネ式
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャバネ式
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャバネ式
1個
6,798 税込7,478
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャシリンダ式
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャシリンダ式
1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 センタプッシャシリンダ式
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

近藤製作所薄型チャック
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷

作動方式複動
1個
52,980 税込58,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り) 取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ローターハンド RH01シリーズ
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)70
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

種類ハンド
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ハンド
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
63,900 税込70,290
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作動方式複動
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります